鯛の糸リーダーSV-I 50m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数2号 注文コード43024907 品番2号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は号数3種類から選べます 他の種類を見る

スレた真鯛はリーダー(ハリス)の存在を直前で見切られバイトまで繋がらない。ハリスで実績のある真鯛からは見えないカムフラージュカラーのマジカルピンクを採用。
耐摩耗性に優れた高強力原糸と特殊加工の組み合わせによりタイラバヘッドのスライドによるダメージや岩礁でのキズを軽減。不意はラインブレイクを抑えます。

用途真鯛はピンクで決めろ! 仕様結節:直線引張強力の約70% 性能吸水性:なし 速度沈降(比重):1.78 屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。) 柔軟性硬い 耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。 号数2号 伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする