A01(ライナー付) DICヘルメット A01 (ライナー付) DICプラスチック 43024933 A01(ライナー付) DICヘルメット A01 (ライナー付) DICプラスチック 43024933

DICヘルメット A01 (ライナー付)

(5件のレビュー)
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43024933 品番 A01(ライナー付)
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

アメリカンキャップスタイルの新定番

種類アメリカン ひもタイプワンタッチ式 スカイブルー 適合頭囲(cm)55.5〜61 材質ABS樹脂 仕様雨垂れ防止溝付 質量(g)335 内装HA1 衝撃吸収ライナーあり(A01) 名入れ 使用区分飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
非常に良い製品!
その他業種

価格も安く大変に経済的であり、頭に深くかぶれて軽量で長く使用出来る所は良いと思います、これからも買い続けます!

対象商品:
43024915
2021-03-21
用途:
仕分け、積み込み作業
運輸・通信業

使い心地も良く調整も簡単です。緩衝材がかなり厚さがあり、蒸れを心配したけれど良い感じで蒸れを逃がして良い感じです

対象商品:
43024924
2021-03-24
用途:
防災を兼ねて購入
製造業

値段の割にしっかりしていてサイズ調整ができるのがよいです。万一の時も安心です。

対象商品:
43024915
2020-03-26
用途:
リフト作業時
サンライズ運輸倉庫株式会社 様

リフト作業時にいつも使用しています。値段の割に長持ちするので重宝してます!

1人が参考にしています
対象商品:
43024915
2019-09-19
用途:
ユーザー様のメンテ時
コスモスCPUサービス 様

以前からこのタイプを使用しているので、リピート買いです。使いやすいので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする