イカメタルリーダーSV-Iエステル 30m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数5号 注文コード43024959 品番5号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は号数3種類から選べます 他の種類を見る

僅かに抑え込むだけの小さなアタリやイカパンチ。これを捕らえるかで釣果に大きな差が出てくる状況は少なからず発生する。そこで、釣糸で使われるモノフィラメントの中で感度がもっとも優れるエステルに注目。さらに、同行者とのオマツリや船べりでのスレ・仕掛け造りでの結びによるチヂレやダメージを最小限に抑えるために耐摩耗性の優れるシリコーンを混合した特殊グレードのエステル原糸を開発。
エステルの持つ硬質という特性が張りを持たせスッテの絡みを軽減。
イカに警戒されないリーダーのカラーはやはり「ピンク」。特許製品「トルネードSV-1」で化学的に証明されている「マジカルピンク」を採用。

用途超高感度!チヂれないシリコーン入りエステル 仕様結節:ナイロンよりやや劣る 性能吸水性:なし 速度沈降(比重):1.38 屈折率1.6 柔軟性硬い 耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。 号数5号 伸び
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする