DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
DICヘルメット SYA-X(ライナー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43025028
品番
SYA-X(ライナー付)
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
メーカースタンダード品。
色
紺
材質
(帽体)ABS
ひもタイプ
ワンタッチ式
適合頭囲(cm)
55.5〜61
種類
アメリカン
仕様
飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り
内装
EG4