DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
DICヘルメット SD
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43025037
品番
SD-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
キャップスタイルでひさしが短くコンパクト
NPワンタッチアゴひも標準装着
色
白
材質
(帽体)FRP
ひもタイプ
ワンタッチ式
種類
野球帽
仕様
飛来落下物用
内装
EG4