DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
DICヘルメット SD
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43025046
品番
SD-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
キャップスタイルでひさしが短くコンパクト
NPワンタッチアゴひも標準装着
色
黄
使用区分
飛来落下物用
材質
(帽体)FRP
ひもタイプ
ワンタッチ式
種類
野球帽
内装
EG4