ビール用濁度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43025196 品番HI 847492-01
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

試薬を使わずに素早く測定できます。
測定には90°散乱光方式を採用。
色による影響はなく、様々なビールの測定が可能。
測定結果を199データまでメモリー可能。
RS232 によるPC接続が可能。
ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます。

仕様データ保存:200データ、受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED @580nm 質量(g)512 電源単三アルカリ電池 4本 測定項目ビールの濁度 精度±0.05 FTU±測定値の±2%(10.00EBCまで) 分解能0.01(0.00〜9.99 FTU); 0.1(10.0〜99.9 FTU); 1(100〜1000 FTU) 測定原理比濁法 使用環境温度(℃)外部:0〜50 測定範囲(FTU)0.00〜1000 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USB
注意
日本国内での使用に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする