ポータブルpH/ ℃計 (乳製品・半固形物用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43025239 品番HI 99161D
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

半固形食品の測定に適したpH電極を採用。ご飯やパン生地、味噌、こんにゃく、調味料、ゼリー、ジャム、ペースト状のもの、チーズ、ヨーグルトなどに突き刺し測定が可能です。
液絡部はオープンジャンクションのため詰まりを最小限に抑えます。
食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。(電極先端部はガラス製)
電極は増幅器を内蔵しておりノイズ誤差を防ぎ、かつ素早く安定した測定を可能にします。
測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ
読み取り値を固定できるホールドボタン
自動温度補償付き
単四アルカリ電池3本で約1400時間の使用が可能
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
持ち運びに便利なケース付き

付属品PH電極:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付) 測定範囲pH-mV:±825mV 質量(g)196 電源単四アルカリ電池X3(約1400時間の継続使用が可能) 精度(pH-mV):±1mV 測定範囲(pH)0.00〜12.00(付属電極FC 2023を使用時)、本体表示は-2.00〜16.00 温度測定範囲(℃)0〜50(付属電極FC 2023を使用時)、本体表示は-5.0〜105.0 精度(pH)±0.02、±0.1 温度補償自動(-5.0〜105.0℃) 温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上) 校正自動で1点または2点校正 使用環境温度(℃)0〜50(相対湿度100%以下) オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択 検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
注意
日本国内での使用に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする