pH複合電極(HI 981412用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43025598 品番HI 10063
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

水耕栽培向けpHコントローラー(肥料管理くん)/HI 981412用pH電極です。

測定範囲0〜12 pH、-5〜70℃ ケーブル長(m)電極:2 接続クイックDINコネクター 温度補償自動 スレッドインライン据付部:1/2インチ NPT、上部:3/4インチ NPT 液絡部クロス製 材質(ボディ)PVDF 電極比較:ダブルジャンクション 最大圧力(MPa)@25℃:0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
日本国内での使用に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする