HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
EC電極(HI 981413用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43025634
品番
HI 30033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
水耕栽培向けECコントローラー(肥料管理くん)/HI 981413用電極です。
測定範囲
0〜10 mS/cm、-5〜60℃
ケーブル長(m)
電極:2
接続
クイックDINコネクター
温度センサー
内蔵
スレッド
インライン据付部:1/2インチ NPT、上部:3/4インチ NPT
材質(ボディ)
PVDF
材質(ピン)
ステンレス
最大圧力(MPa)
@25℃:0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
日本国内での使用に限ります。