小型ディーゼルエンジン発電機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43025765 品番DA-3100SSEIV
参考基準価格(税別)¥1,060,000 販売価格(税込) ¥846,780
販売価格(税別)
769,800

インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。
エコベース搭載の環境対応型ボディ
メンテナンス性に優れたボディ構造と装備
工場出荷オプションの自発停B仕様を組み合わせることにより、停電用発電機としても応用できます。
業界最小の超低騒音LwA82dB
国土交通省超低騒音型建設機械指定機

用途河川工事や港湾工事に最適! 質量(kg)整備質量:208 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:21 電流(A)31 電圧(V)100 燃料軽油 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)870×585×857 乾燥質量(kg)187 燃料タンク容量(L)15 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 出力(kVA)3.1 排出ガス対策型対象外
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする