小型ガソリンインバーター発電機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43025869 品番GE-5500SS-IV
参考基準価格(税別)¥950,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。
単相3線式100/200V同時出力可能
エコノミーコントロールで低騒音・低燃費
オートチョーク付で始動性が抜群です。

用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA! 周波数(Hz)50/60 電流(A)55/27.5 電圧(V)100/200 燃料ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)780×616×692 乾燥質量(kg)97 燃料タンク容量(L)17 相数単相(3線式) エンジン形式ヤマハ MZ360-60i 力率1 出力(kVA)5.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする