ヤスリホルダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)4.0 直径(inch)5/32゛ 注文コード43026909 品番25894
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,770
この商品は直径など4種類から選べます 他の種類を見る

ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。プレートに刻まれた角度に従い素早く、正確に目立て作業を行うための便利な工具です。

直径(Φmm)4.0 直径(inch)5/32゛ 適合チェーンNo.25AP, 25F, 91PX/VXL/VG/F/R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43026936
2023-04-16
用途:
リッピングチェーンの研磨
その他業種

チェンソーミルを使用したチェンソー製材をしています。リッピングチェーンの目立て用に丸ヤスリとヤスリホルダーを購入しました。ヤスリ自体は良く研げてホルダーは使い易いのですが、研ぎ角の目安として刻印されている角度が25°と30°のため、リッピングチェーン用に10°の刻印があるとありがたいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする