ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。プレートに刻まれた角度に従い素早く、正確に目立て作業を行うための便利な工具です。
チェンソーミルを使用したチェンソー製材をしています。リッピングチェーンの目立て用に丸ヤスリとヤスリホルダーを購入しました。ヤスリ自体は良く研げてホルダーは使い易いのですが、研ぎ角の目安として刻印されている角度が25°と30°のため、リッピングチェーン用に10°の刻印があるとありがたいです。