アングルプレート 35°

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43026963 品番90610A
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。

チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX 目立て角度(°)30/35用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43026963
2020-12-20
用途:
チェンソーの目立て
農・林・水産業

30度と35度の違いは、感覚的にわからないので、この商品はとても役に立ちます。
初心者でこだわりが強い方、使ってみてください(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする