防護ズボン フィヨルドランド

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43027925 品番 295490/M
参考基準価格(税別)¥36,560 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

6層構造の保護素材を採用し、チェーンが触れやすいフロント部は丈夫なレーヨン織物で防護。補強が必要な部分にはパッドを入れています。オイルやガソリン、熱によるダメージを受けにくく、作業者の安全を守ります。ゴム製ジッパーの5ポケット付き。リペアキットも付属しています。

サイズM 付属品リペアキット 股下(cm)80 ウエスト(cm)90〜94 クラス1(20m/s) EN規格381-5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43027925
2021-02-11
用途:
チェーンソー必需品
サービス業

チェーンソー作業には必需品です。林業メーカーなどいろいろ有りますが、価格が高いのでお手頃に入手出来るのはありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする