ハードワーキングチェンソーブーツ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 43028144 品番 295479/39
参考基準価格(税別)¥36,560 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

KWF規格を取得。作業の安全性を高める、高品質で耐久性の高い牛革製チェンソーブーツです。革の厚みは1. 8mm。つま先保護用の鉄板が入っていながら軽量で、足首のパッドが快適に動けるようサポートします。通気性もよく、長く履いていても快適です。

サイズ(cm)25.5 足幅90〜95mm 厚さ(mm)革:1.8 サイズ(inch)39 足長(mm)241

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする