バイオトリム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43028555 品番559045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

従来品並みの優れたカッティング性能と耐久性をもちながら、生分解性100%なので従来品よりすばやく自然分解されます。パッケージもリサイクル可能です。

長さ(m)15 太さ(mm)1.6
注意
※保管時には分解しません。使用後、地面に残された場合に自然分解します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43028555
2020-07-07
用途:
草刈り
農・林・水産業

破片が農地に飛び散る以上、生分解性の物が良いと思って購入しました。ただ、昨年購入した際はかなり切れやすく、購入して失敗したかな…と思いました。ところが、それから約1年経過して今シーズン使った所、まったく切れずに使う事ができました。
もしかしたら、ある程度の期間放置してから使った方が良いのかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする