曜日別特売
559048 バイオトリム オレゴン(OREGON) 43028589

バイオトリム

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード43028589品番559048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,581

従来品並みの優れたカッティング性能と耐久性をもちながら、生分解性100%なので従来品よりすばやく自然分解されます。パッケージもリサイクル可能です。

長さ(m)12太さ(mm)2.7
注意
※保管時には分解しません。使用後、地面に残された場合に自然分解します
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43028555
2020-07-07
用途: 草刈り
農・林・水産業

破片が農地に飛び散る以上、生分解性の物が良いと思って購入しました。ただ、昨年購入した際はかなり切れやすく、購入して失敗したかな…と思いました。ところが、それから約1年経過して今シーズン使った所、まったく切れずに使う事ができました。
もしかしたら、ある程度の期間放置してから使った方が良いのかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする