二重構造で、表皮にはハイグレードポリマー6/66を採用。圧倒的な耐熱性を誇り、280℃まで溶着が発生しません。従来のラウンド(丸型)コードより約30%耐久性が向上。バラけや折れ曲がりに対する耐性も向上し、過酷な作業環境に対応します。
耐久性 切れ味とも非常に良いナイロンコードです 2層になっているのが耐久をアップしてるのかな。
何よりも溶着が鬱陶しいので、この商品一択です!!コスパとgoodです!!
耐久性に優れています。近くには売ってなくモノタロウで発見、速購入しました。
切れ味は角や鋸刃より劣るが他のナイロンコードより圧倒的に溶着が少ないのでストレスなく作業ができる。
30ccの草刈機で使用。馬力があるので他のコードではすぐ溶着してしまいますが、これは大丈夫でした。
スチールのCF3 Proとの比較では草は切れる表面処理が滑らかなせいか差し巻きタイプだとコードが抜けやすいコードの耐久性が低くて作業がはかどらないしばらく水につければ幾分ましになるか?価格を考えれば次はない(ごめんなさい)