大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全250種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43029165
品番
M2.3×20
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
長さ(mm)
20
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
色
黒
寸法c(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.35
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4.6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.21/(最小)0.85