曜日別特売
FC-400P (98403) Pasty (パスティ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具] 43029693

 

FC-400P (98403) Pasty (パスティ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具] 43029693
FC-400P (98403) Pasty (パスティ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具] 43029693
FC-400P (98403) Pasty (パスティ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具] 43029693
FC-400P (98403) Pasty (パスティ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具] 43029693
FC-400P (98403) Pasty (パスティ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具] 43029693
FC-400P (98403) Pasty (パスティ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具] 43029693
FC-400P (98403) Pasty (パスティ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具] 43029693

Pasty (パスティ) クリアファイル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ポケット数20枚
サイズA4
ブルーベリーパープル
内容量1冊注文コード43029693品番FC-400P (98403)
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

好きな色で毎日を楽しい気分に。Pastel color(パステルカラー)のクリアーファイル Pasty(パスティ)。
持ち運びや、とりまとめに便利な3つの外ポケット付き。
中ポケットの溶着位置を下げた独自設計(アンダー溶着)で中身のはみ出しも表紙がガード。
ポケット表面の特殊加工で滑りやすく開きやすい。強めのシボ加工で出し入れのストレス軽減。
角丸設計でバッグを気づ付けにくい、毎日使うからこそ優しい仕様に。
外側は傷が目立ちにくいシボ加工、内側はふせんなどを貼りやすい鏡面加工。

サイズA4ブルーベリーパープルポケット中紙無しポケット数20枚材質表紙:ポリプロピレン(PP)、ポケット:ポリプロピレン(PP)フィルム(エンボスタイプ)40μm(0.04mm)背幅(mm)10外形寸法(縦×横)(mm)307×230内寸法(縦×横)(mm)(ポケット)299×220アズワン品番65-0411-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43029605
2025-05-05
用途: 学習塾での生徒さんへのお誕生日プレゼント
学研S-LAND教室教育・研究機関

以前、何かのご褒美にこのファイルをあげた時、中学生がぼろぼろになるまで使ってくれていました。ちょっとおしゃれで、外側にポケットもあり、とても使いやすかったからだと言っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする