Pasty petit (パスティ プチ) クリアファイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ポケット数10枚 ピーチピンク 注文コード43029903 品番FC-460PP (98460)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はポケット数・色など32種類から選べます 他の種類を見る

好きな色で毎日を楽しい気分に。Pastel color(パステルカラー)のクリアーファイル Pasty petit(パスティプチ)。
持ち歩くものだから、角丸設計で周りを傷つけない配慮。
フィルムのエンボスが従来より強く、ポケットが開きやすくなりました。
中ポケットが表紙より5mm下がっているので、書類がはみ出しても表紙で保護します。

サイズA4 ピーチピンク ポケット中紙無し ポケット数10枚 材質表紙:ポリプロピレン(PP)、ポケット:ポリプロピレン(PP)フィルム(エンボスタイプ)40μm(0.04mm) 背幅(mm)6 外形寸法(縦×横)(mm)307×230 内寸法(縦×横)(mm)(ポケット)299×220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43030016
2026-01-06
用途:
研究発表資料を、年度ごとに整理
日本教育ケア協会『ソフィア義塾』 様 (教育・研究機関)

資料の種類ごとに多数枚あるので、ブックの厚みも必要で、このファイルは、躯体もしっかりしているし、40 袋仕様でも、20袋ずつ分離しているので、収納に無理が生じなかったので、とても気に要りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする