SS5Y5-11S6N22-11B-C8-NA S Series(SS5Y5-11S6N22) SMC 43030986

S Series(SS5Y5-11S6N22)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43030986 品番SS5Y5-11S6N22-11B-C8-NA
参考基準価格(税別)¥108,410 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数11 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(2) SIユニット プラスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 ユニット数(2) 2連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする