3/17より値下げ!現場を応援

NC複写簿(ノーカーボン)3枚納品書(請求付) (軽減税率対応)

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(50組) 注文コード 43031617 品番 ウ-333
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別) 値下げ
469

インボイス登録番号記入欄有
軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。
安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。
マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。

サイズB6ヨコ 複写枚数3枚複写 寸法(縦×横)(mm)128×188

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
商品を配達する時
卸売・小売業

三枚複写でうつりもいいです。昔から使っています。
印刷されたものを考えた事もありましたが、安いのが魅力です。

2025-11-04
用途:
取引請求書

使いやすく、ノーカーボンなので汚れずいいね
使い続けたいと思います。

2025-09-27
用途:
納品書
有限会社プルーフ 様

納品、請求が一冊で可能なので、使いやすい。
monotaroは安いので助かる。

2025-09-25
用途:
納品請求
卸売・小売業

やはり書きやすいし、お値段も安いので助かります。
いつもこちらで購入しています

2025-11-28
用途:
顧客注文商品
卸売・小売業

使い続けていますので、使いやすいと思います。
もう少し価格が下がると嬉しいです。

2025-07-25
用途:
客先への、製品納品に使います
O.G.Y.P 株式会社 様 (製造業)

サイズも良く、複写もしっかりしていて、とても使いやすいです

対象商品:
43031626
2024-06-18
用途:
納品、請求時
製造業

安価で購入することができるので、毎回利用しています。複写もきれいです。

対象商品:
43031644
2024-06-04
用途:
商品の売上帳として
卸売・小売業

安価で購入出来て重宝致します。減税率対応でこれから必要なので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする