ウケ-1048X5 領収証B7ヨコ型 (軽減税率対応) コクヨ 43031879

ウケ-1048X5 領収証B7ヨコ型 (軽減税率対応) コクヨ 43031879
ウケ-1048X5 領収証B7ヨコ型 (軽減税率対応) コクヨ 43031879
ウケ-1048X5 領収証B7ヨコ型 (軽減税率対応) コクヨ 43031879

領収証B7ヨコ型 (軽減税率対応)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100枚×5冊)
内容量1セット(100枚×5冊)注文コード43031879品番ウケ-1048X5
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。

サイズB7ヨコ複写枚数複写なし寸法(縦×横)(mm)88×125
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: 親睦会の会費領収書
不動産業

パソコンで、毎回印刷して発行。かつてはスタンプで、会の名称、適用などゴム印で作成していたが、水平に押すのが難しく、プリンターで一気に解決。消費税8%
と10%の枠があり、一寸印刷スペースが狭くなっているのが便利なようで、残念である。

対象商品 : 43031863
2024-03-07
用途: 料金の領収書の発行
城南交通株式会社運輸・通信業

タクシー乗務員に渡しています。使いやすくコンパクトでちょうどいいそうです。価格もお安く助かっています。

対象商品 : 43031863
2023-06-22
用途: 現金支払いの際
卸売・小売業

枚数が多いので助かってます。どちらかと言うと簡易的なその場の現金受け取りの際に使えるやつです。もう少し紙質が厚みがあると良いかなと思います。

対象商品 : 43031863
2024-03-28
用途: お金を領収した時に使います
株式会社MST自動車・二輪車・自転車関連業

コクヨの製品に統一しているので使っています。特に問題ありません。

対象商品 : 43031863
2023-05-25
用途: 集金
西日本建設サービス株式会社建設業・工事業

軽減税率対応で使いやすい点は評価。できればノンカーボンの複写にしてほしかった

対象商品 : 43031879
2022-10-30
用途: 仕事
石井輪業

買いに行かなくても済むし、早く届くので助かります。

対象商品 : 43031879
2022-05-03
用途: 販売時
株式会社 こうべリサイクルセンター卸売・小売業

お安く購入させて頂いています。次回も、お願いしようと思います。

対象商品 : 43031879
2021-01-06
用途: 店舗用に
卸売・小売業

店名ハンコを押す場所が小さいので買う方はチェックしたほうがいいかも??うちは大丈夫でした。安いので助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする