仕切書(仮受け・仮払い消費税額表示入り) (軽減税率対応)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 43031924 品番 テ-35N
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

インボイス登録番号記入欄有
軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。
単票タイプ

サイズA6タテ 複写枚数複写なし 寸法(縦×横)(mm)150×106
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43031915
2024-11-07
用途:
お客様への納品書として。
卸売・小売業

文房具屋さんやホームセンターではほぼ同タイプのノーカーボン仕様。昔ながらの仕切書を手に入れるのが比較的困難になっています。
こちらは価格も安く助かります。

対象商品:
43031915
2020-04-13
用途:
見積書として利用
建設業・工事業

「御見積書」のゴム印を作って、それをこの仕切書のノンタイトル部分に押して見積書として利用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする