曜日別特売
テ-29N 合計請求書(仮受け・仮払い消費税額表示入り) (軽減税率対応) コクヨ 43031949

合計請求書(仮受け・仮払い消費税額表示入り) (軽減税率対応)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100枚)注文コード43031949品番テ-29N
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

インボイス登録番号記入欄有
軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。
単票タイプ

サイズB6ヨコ複写枚数複写なし寸法(縦×横)(mm)128×194
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43031949
2022-11-10
用途: 普段の仕事用として
卸売・小売業

納品書・請求書・領収書・各帳面等まとめて購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 43031949
2020-04-07
用途: 事務作業
卸売・小売業

創業以来手書きにて使用しています。黄色で目をひくのでよいかと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする