LRQ-003 ワンタッチ式 シューズプロテクター つま先用 ライフテースト 43032003 LRQ-003 ワンタッチ式 シューズプロテクター つま先用 ライフテースト 43032003 LRQ-003 ワンタッチ式 シューズプロテクター つま先用 ライフテースト 43032003

ワンタッチ式 シューズプロテクター つま先用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード43032003 品番LRQ-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スリッパ感覚で履くだけで簡易安全靴に早変わり!落下物からつま先を防護します。
革靴やスニーカーにもぴったりフィット!マジックベルトで簡単に着脱可能。
靴のサイズに合わせて簡単に調整ができます。滑りにくい凹凸構造を採用しました。
水洗いが可能でいつまでも清潔です。

サイズ(cm)22〜25 用途工場や工事現場の来客用・安全防護具として最適です! 寸法(mm)300×115×65 サイズM 質量(g)(片足)305 適合サイズ(cm)22〜25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43032003 LRQ-003 31286266 LRQ-022 New ワンタッチ式 シューズプロテクター ライフテースト New ワンタッチ式 シューズプロテクター ライフテースト 1足 6,494 税込7,143 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-12
用途:
安全靴のプロテクターとして
その他業種

物流ドライバーをしており、荷積み荷卸しに使うゲートのストッパーやカゴ台車のストッパーの金具を安全靴の先端でかけたり外したりしている内に、安全靴の先端やその左右がボロボロになってしまいました。そこで安全靴の先端を補強するプロテクターになるものは無いかと思い、こちらを購入してみました。本来の使い方ではなく申し訳ありません。
この商品、安全靴にはしっかりと装着できたのですが、なかなか重たいのと、何とも大袈裟な感じになってしまい目立ってしまいます。雨の日とかは装着部分に水が溜まりそう。でも、この商品の先端が強化ゴム?になっていて、ゲートやカゴ台車のストッパーはストレスなくかけ外し可能です。車の運転はちょっとだけ違和感がありますが、可能です。
本来の使い方ではないので商品レビューになるかどうか判りませんが、安全靴の先端を補強してくれる物を探している人は意外といると思います。この商品の装着方法で、つま先底部とつま先の甲の部分が無い物があれば、とても欲しいと思いました。

対象商品:
43032003
2023-01-04
用途:
来訪者の倉庫内軽作業時の安全対策
運輸・通信業

装着時にかなりの重さと留め具の外れやすさが大いに気になった商品だった。革靴等ではなくスニーカータイプの靴でないとなかなか使いづらい。

対象商品:
43032003
2021-09-03
用途:
調理用機械操作
西予市 様 (その他業種)

使用としては問題ないが、重いので移動に負担になる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする