AS-580 安全ゴム長靴 超軽量 アスユニ 43032685

 

AS-580 安全ゴム長靴 超軽量 アスユニ 43032685 AS-580 安全ゴム長靴 超軽量 アスユニ 43032685

安全ゴム長靴 超軽量

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード43032685 品番AS-580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)26.5 足幅3E相当 ブラック 機能吸汗性ドライ裏地、先芯入り、フード付き、反射テープ付き、踏抜き、内部メッシュ加工、超軽量 材質ゴム 形状ハイカット 種類安全長靴 材質(先芯)樹脂 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする