ケイエヌトレーディング
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/ラベルシール
ケイエヌトレーディングの コピー用紙/プリンタ用紙
ケイエヌトレーディングの 印刷用クロス
合成紙 SOLVENT セミグロス厚手合成紙(1370mm×50m)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50m)
注文コード
43033473
品番
PPSOLV_1370_50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
屋内用 溶剤インクジェット対応厚手合成紙。
厚手で扱いやすく、発色性乾燥性に優れたセミグロスタイプの合成紙です。
タペストリー・ポスターパネル等汎用性に優れています。
用途
屋内看板、ディスプレイ等。
材質
PP
表面
(質感)セミグロス
粘着性
無
幅×全長(mm×m)
1370×50
基材厚さ(μm)
200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970