SS5Y5-11T-17B-C8-NA S Series(SS5Y5-11T) SMC 43033777

S Series(SS5Y5-11T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数17 ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 注文コード43033777 品番SS5Y5-11T-17B-C8-NA
参考基準価格(税別)¥66,990 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はバルブ連数・ポート管接続口径など69種類から選べます 他の種類を見る
型式(11) 裏配管形 バルブ連数17 ポート取出位置【P・E】(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット 取付け方法(-) 直接取付 ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 配線方式(S) 配列指定
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする