綿六方キャップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43033787 品番6504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

定番の綿無地六方タイプキャップ。ベーシックスタイルなので、どんな服装、どんな場所にかぶって行っても似合います。

ブラック サイズフリー 混率(%)綿100 頭囲(cm)57〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43033769
2021-06-05
用途:
作業時着用
株式会社城東企画 様

全て満足。

サイズ(頭囲、深さ)もぴったしで、素材も綿100%で希望通りです。

対象商品:
43033769
2019-10-27
用途:
小雨の外出時
製造業

つばが固く、しっかりしています。
長さは7cmあり、雨が顔にかからないです。
機能しているので気に入っています。
縫製ずれがありますが、値段が安いですし私は気にしていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする