激ラクカーゴパンツ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43034304 品番 6834
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

動きやすい伸縮性のあるストレッチ素材を使用したワーク綿カーゴパンツです。

ネイビー サイズ3L 種別パンツ/スラックス 混率(%)綿98、ポリエステル2 股下(cm)80 適応胴囲(cm)92〜98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43034365
2021-09-11
用途:
木工及び金属加工
医療・福祉・介護関連業

購入1年で尻の縫い目がほつれました。私が育ったせいだと思うので今回はLを購入しました。裾が少々余りますが良い感じです。

対象商品:
43034365
2020-06-12
用途:
作業ズボンとして、日常的に使ってます。
製造業

大変履きやすくて楽です。若干薄地で、暑い日でも、それほど苦になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする