エルゴグリップ 欧文日付

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43034925 品番 NFD-5M
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。
印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。
握りやすい形状のグリップです。
再生樹脂使用率:100%

材質
グリップ部芯材:PP再生樹脂。
回転子:ABS樹脂。
書体明朝体 文字サイズ5号 寸法(mm)29.9×26.0×82.7 質量(g)約33g 文字種別欧文日付 シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ 印面サイズ(mm)3.3×18.5 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
賞味期限の捺印
サービス業

前回、4タイプのサイズを購入したら少し大きかったので、再度5Gで購入しました。今回はサイズ感に満足しています。

2025-09-25
用途:
伝票等の印字

文字サイズや字体も表示してあるので、分かり易い。大変注文し易かったです。

対象商品:
00659251
2019-07-24
用途:
日付けの印字
製造業

大量の日付の印字が、スピーディーに効率良くでき、印字も綺麗でした。

対象商品:
00659251
2017-09-01
用途:
伝票の日付欄に使用。
サービス業

普通は明朝体ですが、ゴシック体がとても良い感じで満足しています。

対象商品:
00659251
2018-04-23
用途:
車の点検ステッカーの作業日の押印

以前使っていたものより一回り小さかったが
意外とちょうどよい感じ

対象商品:
00659251
2016-03-30
用途:
小切手などの日付
個人のお客様

普段は、現場で使用のパーツや工具を購入しておりましたが、今回事務用品を購入させていただきました。
シャチハタ製品なので可も無く不可も無く使用させてもらってますが、次回はコストパフォーマンスのあるモノタロウブランドを購入してみたいと思ってます。

対象商品:
00659251
2016-06-16
用途:
伝票の日付印
サエキ精機株式会社 様

ゴムの硬さも良くキレイに印字されます。購入時に文字の大きさが「合」で記述してあるので分かりづらいです。一文字縦横何ミリと説明して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。一文字の大きさにつきましてはあいにくメーカーも情報を出しておらずご要望に添えませんが、印面サイズの情報を追加いたしました。
ご指摘有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする