回転ゴム印エルゴグリップ 欧文日付 5号

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43035117 品番 NFD-5G/H
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。見やすい2種類の書体。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
書体は、美しく読みやすいゴシック体・明朝体の2種類。
用途に合わせてお選びください。

文字サイズ5号 書体ゴシック体 文字種別欧文日付 寸法(mm)29.5×25×83.3 質量(g)34 シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ 印面サイズ(mm)18.5×3.3 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43035117
2022-09-17
用途:
賞味期限の日付け
水口製菓所 様 (製造業)

グリップが握りやすいのが気に入っててリピートしています。安定して日付けを押せるから文字がぶれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする