クッション封筒 白 10枚

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード43035284 品番32-73403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ネコポス・クロネコDM便・飛脚メール便・ゆうパケット・ゆうメール・クリックポスト・定形外郵便 対応

サイズA4 タイプA4 外寸(幅W×高さH)(mm)260×320+(フタ)40 内寸(幅W×高さH)(mm)238×317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43035257
2022-11-12
用途:
CDの販売用に使っています
その他業種

ゆうパックポストでCDを発送するときに簡便で愛用しています。2枚が楽に入るので、セット販売や厚めのCDの場合に重宝しています。

対象商品:
43035275
2021-03-02
用途:
本を送る
その他業種

コスパが良いので購入しました。品物は紙封筒よりも丈夫な手触りで、安心して送れます。
つるつるしているので、水性ペン等は色がのりません。宛名は油性マジックで直接記入するか、ラベルシールを貼れば問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする