フクダクラフト
フクダクラフトの 洗濯用品
フクダクラフトの ランドリーバスケット/洗濯かご
バスケットワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43035379
品番
W-AL02 VRO
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター付き。
用途
ランドリーやキッチン、リビングなど場所を選ばずお使い頂けます。タオルやブランケット等の収納に。店舗での備品の収納に。
材質
スチール、MDF、綿、紙、熱可塑性ゴム、ポリプロピレン
質量(kg)
6.1
構造
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×36×88
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
数量1につき
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
離島
数量1以上のご注文
お送りできません