※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGP3.3 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール 43035765 SGP3.3 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール 43035765

鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43035765 品番 SGP3.3
参考基準価格(税別)¥325 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
ドリル径(Φmm)3.3 溝長(mm)45 全長(mm)73 シャンク径(Φmm)3.3 材質HSS:ハイス 先端角(°)118 シャンク形状ストレートシャンク

商品説明動画

月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43035939
2023-11-17
用途:
大型トラック整備

穴あけが本当に早い!持ちも良さそうです、何本かあれば心配ない。

対象商品:
43035747
2020-04-03
用途:
ドリル
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレスの月光ドリルは 使ってます
鉄工用がやすいので 購入しました
耐久性に期待します

1人が参考にしています
対象商品:
43035984
2022-01-05
用途:
S50C 穴あけ
有限会社 エレクトロデザイン 様

錆びている。日本メーカーで 錆びていたのは初めて。
他のドリルとは 隔離して保存。

対象商品:
43035729
2020-05-23
用途:
金属加工の穴あけ
SUS441 様

コバルトHSSの6mmを使って感動して、細いキリも買ってみましたが、仕様が違うようで、驚くほどの切れ味・・・という感じではありませんでした。

対象商品:
43035729
2019-10-13
用途:
金属への穴あけ加工
製造業

通常ドリルより、早く綺麗に穴が開きます。あとはどれくらいの耐久性があるか、使いこんで判断したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする