※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内外用)M形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43039895 品番 EYW522MT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール 質量(kg)0.85 寸法L(mm)500 材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅 適合電線管22(PF3/4)
注意
※防爆用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする