サンユー印刷
サンユー印刷の OPPテープ
OPPテープ 100m お得パック 48μ 薄肉高強度 S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
43041146
品番
OPP-S48-CHA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
色
ブラウン
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.048
基材
OPP
用途
ダンボールの封緘など梱包用テープ
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。※電気絶縁には使用しないでください。※外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。