画像準備中

ビニールテープ お得パック 50mm 20m巻 K

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80巻) 注文コード 43041977 品番 BINI-IT8-5020-TOMEI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

電気工具や機械の絶縁被膜に最適。電気コードの被覆補修や補強など。

透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.2 粘着力3.5N/25mm 主な用途電気絶縁用 用途電気絶縁用 伸び(%)100 引張強度(N/25mm)80 粘着力(N/25mm)3.5
注意
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。※外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする