画像準備中

自動結束機用PE紐(結束紐) #28 2kg カラー H

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12巻) 注文コード 43042074 品番 KESSOKU-28-AO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

自動結束機用紐として作業性に優れ、省力化、作業効率のUPにつながります。

長さ(m)3600 材質PE 巻種類外取り 用途段ボール・製本・出版物・宅配物結束 質量(g)2000 引張強度(kg)15
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。※製造上サイズや巻き数に誤差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする