サンユー印刷
サンユー印刷の ロープ、ヒモ
サンユー印刷の 自動結束機用紐
自動結束機用PE紐(結束紐) #28 2kg カラー H
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(12巻)
注文コード
43042108
品番
KESSOKU-28-MURASAKI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
自動結束機用紐として作業性に優れ、省力化、作業効率のUPにつながります。
長さ(m)
3600
材質
PE
色
紫
巻種類
外取り
用途
段ボール・製本・出版物・宅配物結束
質量(g)
2000
引張強度(kg)
15
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。※製造上サイズや巻き数に誤差があります。