EH-NA5A-W ヘアドライヤー ナノケア EH-NA5A Panasonic(パナソニック) 43042214

ヘアドライヤー ナノケア EH-NA5A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43042214 品番EH-NA5A-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国内でも、海外でも「ナノイー」。
美しく健やかな髪と地肌へ。
「ナノイー」で髪のうねりを整え、なめらかな指通りの髪&うるおい地肌へ。
速乾ノズルで毛束をほぐし、スピーディーに乾燥。
海外でも使える電圧切替スイッチ付。
コールド(冷風)モード搭載。

付属品速乾ノズル・C-2プラグアダプター ホワイト 質量(g)約545(速乾ノズル含まず) 電源(V)AC100〜120/200〜240(50/60Hz) 消費電力(W)AC100・200V時:1000、AC120・240V時:1400 電源交流式 温風温度(℃)約80(AC100・200V時/ターボ時/室温30℃の時)、約95(AC120・240V時/ターボ時/室温30℃の時) 風量(m3/min)1.2(AC100・200V時/ターボ時)、1.4(AC120・240V時/ターボ時) 電源コード(m)約1.7 機能「ナノイー」・静電気抑制・「ナノイー」イオンチャージ・速乾ノズル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×80×210
注意
※ご使用の際は、定格15 A以上のコンセントを単独でご使用ください(消費電力1000 W以上の為)→単独で使用しないと火災や感電の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする