早川ゴム
早川ゴムの 工事用品
早川ゴムの 型枠・基礎工事部材
早川ゴムの セパレーター
サンタックセパリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
適合
3分
注文コード
43043203
品番
N-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
適合
3分
内径(Φmm)
7.4
外径(Φmm)
25
仕様
体積膨張率:外部/1.8倍(水道水14日浸漬)
材質
加硫ゴム(クロロプレン系合成ゴム)
厚さ(mm)
12
硬さ
内部:53/外部:52
肉厚(mm)
5
形態
非膨張ゴム+水膨張ゴム
伸び(%)
内部:29/外部:610
引張強度(MPa)
内部:10.5/外部:11.8
注意
※サンタックセパリングの中央部の内径は、膨張後も広がりません。