※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
12.7sqセミロングソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43043824
品番
1/2WA-13
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法S(mm)
13
用途
クロムモリブデン鋼
質量(g)
102
寸法d(mm)
11
全長L(mm)
52
ピン形式
4-P1
寸法D1(mm)
20.5
寸法D2(mm)
25
寸法l(mm)
15
Oリング
4-O1
アズワン品番
64-8336-19
注意
※差込角12.7のインパクト用セミロングソケットです