※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2WA-14 12.7sqセミロングソケット FPC 43043833 1/2WA-14 12.7sqセミロングソケット FPC 43043833

12.7sqセミロングソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43043833 品番 1/2WA-14
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法S(mm)14 用途クロムモリブデン鋼 質量(g)116 寸法d(mm)12 全長L(mm)52 ピン形式4-P1 寸法D1(mm)22 寸法D2(mm)27 寸法l(mm)17 Oリング4-O1 アズワン品番64-8336-20
注意
※差込角12.7のインパクト用セミロングソケットです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする