※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
12.7sqセミロングソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43043903
品番
1/2WA-13/16
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法S(mm)
13/16
二面幅(inch)
13/16
用途
クロムモリブデン鋼
質量(g)
167
寸法d(mm)
16
全長L(mm)
52
ピン形式
4-P2
寸法D1(mm)
30.5
寸法D2(mm)
28
寸法l(mm)
17
Oリング
4-O2
注意
※差込角12.7のインパクト用セミロングソケットです