※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2WA-21 12.7sqセミロングソケット FPC 43043919 1/2WA-21 12.7sqセミロングソケット FPC 43043919

12.7sqセミロングソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43043919 品番 1/2WA-21
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法S(mm)21 用途クロムモリブデン鋼 質量(g)176 寸法d(mm)17 全長L(mm)52 ピン形式4-P2 寸法D1(mm)31.5 寸法D2(mm)28 寸法l(mm)17 Oリング4-O2 アズワン品番64-8336-25
注意
※差込角12.7のインパクト用セミロングソケットです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする